WEG
WEG
00518ET3ER184TC-S
WEG WEG
描述
WEG 00518ET3ER184TC-S
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 182/4TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 19.29" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
00518ET3ER184TC-S
BDI部件号
21464362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00518ET3ER184TC-S/p/21464362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909158538416
重量 / Kilogram
41.999
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
182/4TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
86.9
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 5HP; 182/4TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 19.29" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
19.29 英寸 | 489.966 毫米