WEG
WEG
00536OS1D184T-S
WEG WEG
描述
WEG 00536OS1D184T-S
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 82% Efficiency Full Load
制造商部件号
00536OS1D184T-S
BDI部件号
24222069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00536OS1D184T-S/p/24222069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7892304808375
重量 / Kilogram
49.5
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
82
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
00536OS1D184T
重量/磅
109
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 82% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
14.87 英寸 | 377.698 毫米