WEG
WEG
00736ES3ESA80LL
WEG WEG
描述
WEG 00736ES3ESA80LL
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 80L Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 570.992MM Overall Length; 87.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
00736ES3ESA80LL
BDI部件号
959777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00736ES3ESA80LL/p/959777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909322452500
重量 / Kilogram
61.199
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
80L
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
80
底座
Yes
满负载效率
87.4
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Definite Purpose | Saw Arbor | Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
00736ES3ESA80LL
重量/磅
141
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 80L Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 30MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 570.992MM Overall Length; 87.4% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.15 英寸 | 80毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
22.48 英寸 | 570.992 毫米