

WEG
WEG
02018EP3EBM256T
WEG WEG
描述
WEG 02018EP3EBM256T
AC Motor; Brake; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 29.827" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
制造商部件号
02018EP3EBM256T
BDI部件号
960379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/02018EP3EBM256T/p/960379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
153.91
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
256T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | High Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Brake
制造商货号
02018EP3EBM256T
重量/磅
339
详细描述
AC Motor; Brake; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 29.827" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
全长
29.827 英寸 | 757.606 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米