

BDI APPROVED ELECTR
BDI APPROVED ELECTR
024-36873-207
BDI APPROVED ELECTR BDI APPROVED ELECTR
描述
BDI APPROVED ELECTR 024-36873-207
AC Motor; 2HP Power; 460VAC Voltage; 3 Phase; 1160RPM Speed
制造商部件号
024-36873-207
BDI部件号
25178682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/024-36873-207/p/25178682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
2HP Power; 460VAC Voltage; 3 Phase; 1160RPM Speed
详细描述
AC Motor; 2HP Power; 460VAC Voltage; 3 Phase; 1160RPM Speed