

TOSHIBA
TOSHIBA
0306SDSR41A-P
TOSHIBA TOSHIBA
描述
TOSHIBA 0306SDSR41A-P
AC Motor; General Purpose; 30HP; 326T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31.3" Overall Length; 93.3% Efficiency Full Load
制造商部件号
0306SDSR41A-P
BDI部件号
21468512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/0306SDSR41A-P/p/21468512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
289.39
Product Group - BDI
M04104
马力
30HP
外形规格
326T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
93.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
638
详细描述
AC Motor; General Purpose; 30HP; 326T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31.3" Overall Length; 93.3% Efficiency Full Load
全长
31.3 英寸 | 795.02 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米