05012ES3EOW404T https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-OWP-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJoak1TOHhNRGN4TVRNMk5UUXhPVEF6T0M5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZUMWRRWHpOUVNGOVVSVVpEWDBaVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmM0ZTlhMmQwNWZmMDllNjFjZWU1MzMxZDdlODlkNzYyMzQ3MDY5NTQ0YzRiY2M2MWQ5MjdjNGY1YWI1NTJkNg
961037 通用泵交流电机 

WEG WEG

05012ES3EOW404T

描述

WEG 05012ES3EOW404T

AC Motor; Pump; 50HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.077" Overall Length; 88.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

05012ES3EOW404T

BDI部件号
961037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
重量 / Kilogram
539.81
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
404T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
88.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oil Well Pumping Motor | Standard Efficient | High Slip | NEMA Design D
类别 - BDI
General Purpose Pump AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
05012ES3EOW404T
重量/磅
1189
详细描述
AC Motor; Pump; 50HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.077" Overall Length; 88.1% Efficiency Full Load
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
全长
38.077 英寸 | 967.156 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新