https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-27217298-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnek5DOHhNRFkwTWpFek5qRXdORGs1TUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamN5TVRjeU9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTU5OGQ4NzljNGRmM2RmMGQ1NDZhNmM2MWMwMzBiMTNjNmM0YWQ2N2EwZjIzZDhiNzI3ZThhYThhNDJjY2RhMg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-27217298-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnek5DOHhNRFkwTWpFek5qRXdORGs1TUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamN5TVRjeU9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTU5OGQ4NzljNGRmM2RmMGQ1NDZhNmM2MWMwMzBiMTNjNmM0YWQ2N2EwZjIzZDhiNzI3ZThhYThhNDJjY2RhMg
LEESON
LEESON
056C17F5327
LEESON LEESON
描述
LEESON 056C17F5327
AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.56" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
056C17F5327
BDI部件号
27217298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/056C17F5327/p/27217298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856027788
重量 / Kilogram
14.51
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13.4/6.8 To 6.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
32
详细描述
AC Motor; 1HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.56" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
全长
7.56 英寸 | 192.024 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米


