https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327296-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMFpDOHhNRFkwTWpFeU9EYzVOemN5Tmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjeU9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTNjNWVlMGIxYzVhYTA5Yzg4ZWE1ZGEzNDk4MzQyYjdhMGQ0YzVlNDc4OGIwNGVjZjkyMjAxZmExYjU5MTkwOA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327296-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMFpDOHhNRFkwTWpFeU9EYzVOemN5Tmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjeU9UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTNjNWVlMGIxYzVhYTA5Yzg4ZWE1ZGEzNDk4MzQyYjdhMGQ0YzVlNDc4OGIwNGVjZjkyMjAxZmExYjU5MTkwOA
LEESON
LEESON
071T34FH5303
LEESON LEESON
描述
LEESON 071T34FH5303
AC Motor; 1/2HP; 71 Frame Size; 3410 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.555" Shaft Diameter; 4.68" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
071T34FH5303
BDI部件号
22327296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/071T34FH5303/p/22327296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856026392
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
71
赫兹
60
同步RPM
3410
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 0.66 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
12
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 71 Frame Size; 3410 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 0.555" Shaft Diameter; 4.68" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.555 英寸 | 14.097 毫米
全长
4.68 英寸 | 118.872 毫米


