https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25161335-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaFl5OHhNRFExTkRBM01ERTJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpFek16VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDcxMmI0MzZjNGQ4NzNmNjA0ZWFlN2I0ZjY5MzU3NDE5OWZkMmE4N2FlODE1MTc0ZTU2NjNkNGI3ZGFlNTJlZg
TOSHIBA
TOSHIBA
1004SDSR41A-P
TOSHIBA TOSHIBA
描述
TOSHIBA 1004SDSR41A-P
AC Motor; 100HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 116.3A Current; 1800RPM Speed; 405T Frame Size; TEFC Enclosure
制造商部件号
1004SDSR41A-P
BDI部件号
25163791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/1004SDSR41A-P/p/25163791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
1331
产品明细
AC Motor
产品规格
100HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 116.3A Current; 1800RPM Speed; 405T Frame Size; TEFC Enclosure
详细描述
AC Motor; 100HP Power; 230/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 116.3A Current; 1800RPM Speed; 405T Frame Size; TEFC Enclosure