https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-27723785-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU15OHhNRFkwTWpBNU16TXdPVGs0TWk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamMzTWpNM09EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTk5ODE2NDJmMTUxNGUyNGE0OWQxMmNkMjI3MWMxOWIwN2ViYTU4NjY1M2EwYmUzMWNhZjBjY2M4ZDA2NTVmMg
LEESON
LEESON
102860.00 + L18AT40210
LEESON LEESON
描述
LEESON 102860.00 + L18AT40210
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5-1/2" Overall Length; 73% Efficiency Full Load
制造商部件号
102860.00 + L18AT40210
BDI部件号
27723785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/102860-00-+-L18AT40210/p/27723785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
73
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2/1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
124
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5-1/2" Overall Length; 73% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米