LEESON
LEESON
103404.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 103404.00
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 14MM Shaft Diameter; 295.148MM Overall Length; 76% Efficiency Full Load
制造商部件号
103404.00
BDI部件号
554221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/103404-00/p/554221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720989210
重量 / Kilogram
14.51
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
71
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
76
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 1.9-1.8/0.9 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
103404.00
制造商内部编号
103404.00
重量/磅
32
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 14MM Shaft Diameter; 295.148MM Overall Length; 76% Efficiency Full Load
全长
11.62 英寸 | 295.148 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米