LEESON
LEESON
103714.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 103714.00
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Swing Arm; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.06" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
103714.00
BDI部件号
24535313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/103714-00/p/24535313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720021774
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48YZ
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame | Swing Arm
底座
No
满负载效率
59.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.2 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
103714.00
制造商内部编号
103714.00
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48YZ Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Swing Arm; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.06" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load
全长
10.06 英寸 | 255.524 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米