https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-SPLVLT-3PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd4T1M4eE1EYzJPRFUxTURjMU5qTTRNaTlKVGtSTVJWTk5UMVJQVWxoZlUxQk1Wa3hVWHpOUVNGOVVSVVpEWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzIxOWM3YWM3NTJjNTRkMzc3YWE3Y2M4ZDE3NDE2MzM2Y2RhNTJmNTgwMGRiNGFmNWM3NzZlMDliZGViZjcxYQ
LEESON
LEESON
110206.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 110206.00
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.31" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
制造商部件号
110206.00
BDI部件号
554435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/110206-00/p/554435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.9
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
110206.00
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.31" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
全长
11.31 英寸 | 287.274 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米