LEESON
LEESON
110222.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 110222.00
AC Motor; Compressor; 3HP; 56Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.28" Overall Length; 76% Efficiency Full Load
制造商部件号
110222.00
BDI部件号
20183620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/110222-00/p/20183620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720008188
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
F02370
马力
3HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
76
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 15 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Compressor
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; Compressor; 3HP; 56Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.28" Overall Length; 76% Efficiency Full Load
全长
12.28 英寸 | 311.912 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米