https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-JPUMP-1PH-DP-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMk9TOHhNRFU0TnpBd09ESXdORGd6TUM5SlRrUk1SVk5OVDFSUFVsaGZTbEJWVFZCZk1WQklYMFJRWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWQ1NTQ4MTI0MzZjZjhkMTE5YWQ5MzE2ZTU5MTM1ZDcxZmUzZWE3Y2Y3ODRkNWY5NjQzZWJmZTc5NDY3M2VlMA
LEESON
LEESON
110293.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 110293.00
AC Motor; Pump; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.34" Overall Length; 73% Efficiency Full Load
制造商部件号
110293.00
BDI部件号
554459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/110293-00/p/554459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.8
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
73
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Jet Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
110293.00
重量/磅
37
详细描述
AC Motor; Pump; 2HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.34" Overall Length; 73% Efficiency Full Load
全长
12.34 英寸 | 313.436 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米