https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-E10301700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhoTmk4eE1EYzJPVFUxTWpnMk56TTFPQzlKVGtSTVJWTkJRMDFVVWxoZlJURXdNekF4TnpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjlkNjhlZWVmMWYwNjFkOWFjYWRiZWNiMmZhOTMzN2Y4ZGQ5M2FlZmU5NGM0YTZiZjU5MDE3YWM5MjMzODA0ZA
LEESON
LEESON
110430.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 110430.00
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.88" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
110430.00
BDI部件号
554498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/110430-00/p/554498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.26
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.1-5.6/2.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
110430.00
制造商内部编号
110430.00
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.88" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
10.88 英寸 | 276.352 毫米