LEESON
LEESON
111148.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 111148.00
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.06" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
制造商部件号
111148.00
BDI部件号
554547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/111148-00/p/554547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720009635
重量 / Kilogram
20.41
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座
No
满负载效率
79
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.7-5.6/2.8 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
111148.00
制造商内部编号
111148.00
重量/磅
45
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.06" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
15.06 英寸 | 382.524 毫米