https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-WD-3PH-CF-56-145TC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMFpTOHhNRFU0TnpBd01EUXpPRGd4TkM5SlRrUk1SVk5OVDFSUFVsaGZWMFJmTTFCSVgwTkdYelUyWHpFME5WUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxYmJkZDUzNzg0MDU5MGFkMDRjMGMwYjkxOGQ3MWM4YTc4YmMxMTgyMmU5ZWVmZDYxYThjNTcwYjkwMmRkZDA
LEESON
LEESON
113593.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 113593.00
AC Motor; Pressure Washer; 2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.06" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
制造商部件号
113593.00
BDI部件号
554685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/113593-00/p/554685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
21.34
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
制造商货号
113593.00
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.06" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.06 英寸 | 331.724 毫米