LEESON
LEESON
113639
LEESON LEESON
描述
LEESON 113639
AC Motor; Pump; 1HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.28" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
制造商部件号
113639
BDI部件号
20182640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/113639/p/20182640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.949
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 12/6.2-6 Ampere | 2 Poles | Jet Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
113639.00
制造商内部编号
113639.00
重量/磅
33
详细描述
AC Motor; Pump; 1HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.28" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.28 英寸 | 311.912 毫米