113643.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-10143100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmd3WVM4eE1EYzJPRFV6TkRrNU5EazNOQzlKVGtSTVJWTkJRMDFVVWxoZk1UQXhORE14TURCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZDVhZDJjYzI4ZjZhMzQ3YmExYzhjMmVjZDZlYWUxZjU4OWFiZWI4ODQ0ZjE0OWZmNjc0YmI0MzgyNDRjMjRh
554699 交流电机 

LEESON LEESON

113643.00

描述

LEESON 113643.00

AC Motor; Multi Speed; 1/4 | 1/2HP; 56H Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.32" Overall Length; 61.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

113643.00

BDI部件号
554699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720012369
重量 / Kilogram
16.308
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4 | 1/2HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
1800/1200
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
61.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.9 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
制造商货号
113643.00
制造商内部编号
113643.00
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 1/4 | 1/2HP; 56H Frame Size; 1800/1200 Sync RPM; 230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.32" Overall Length; 61.7% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
12.32 英寸 | 312.928 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新