554713
三相交流电机
LEESON
LEESON
113890.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 113890.00
AC Motor; General Purpose; 3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.81" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
113890.00
BDI部件号
554713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E9%80%9A%E7%94%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/113890-00/p/554713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.52
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Three Phase AC Motors
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
113890.00
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.81" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
13.81 英寸 | 350.774 毫米


