https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-WD-3PH-SSFM-TENV-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJneE1TOHhNRFU0TnpBNE9ERTVNVFV4T0M5SlRrUk1SVk5OVDFSUFVsaGZWMFJmTTFCSVgxTlRSazFmVkVWT1ZsOURSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjExOWVjYWZiMzhhZmIzZmE2YzFmMTJhNGNhZDBhZTAwYmNkYjFjMmI4MTFlNWNhMzJiZmEyZGYwMzM1YWU0NQ
LEESON
LEESON
114437.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 114437.00
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.06" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
114437.00
BDI部件号
554964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/114437-00/p/554964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720013961
重量 / Kilogram
19.98
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
制造商货号
114437.00
重量/磅
44
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.06" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.06 英寸 | 306.324 毫米