https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24535783-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaVlTOHhNRE00T1RJM09ERTJNamszTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVM09ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTM4NWM0OTM3ZjQxN2JjODFiNWQwZjI5YzJhZDNkZTZkOGEzZjA2Y2NiZmVmNzE0M2IxODdmM2I3YThiY2U1OQ
LEESON
LEESON
117860.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 117860.00
AC Motor; Multi Phase; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.97" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
117860.00
BDI部件号
24535783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/117860-00/p/24535783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720003749
重量 / Kilogram
13.59
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPNV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
74.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.2-1.2/0.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
117860.00
制造商内部编号
117860.00
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.97" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
11.97 英寸 | 304.038 毫米