https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24535461-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoak1pOHhNRE00T1RJNE5qQTJNREEyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVME5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTdhZGI1MzQ0YjA3YjEwNWJjYWRjMDEzZjM0Y2Q4MzFjNTg0OWUwZGYyYzI1Zjk4OWU2N2RjNjIzMDM5OGEwMA
LEESON
LEESON
117872
LEESON LEESON
描述
LEESON 117872
AC Motor; Pump; 1HP; 56J Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.87" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
117872
BDI部件号
24535461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/117872/p/24535461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.795
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56J
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.2/2.1 Ampere | 4 Poles | Jet Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商货号
117872.00
制造商内部编号
117872.00
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; Pump; 1HP; 56J Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 10.87" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.87 英寸 | 276.098 毫米