119266.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22500859-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNU5pOHhNRE00T1RrNU56RTVNVEU1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakkxTURBNE5UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWNmODc0OGM3YjY4NTA4MWVjZWIwMzQ3NTFlZDgxMGM3Zjc1NWY4MGQ2MDhjMjFjNmY5MmQyNDk4YTVkY2E1NA
22500859 交流电机 

LEESON LEESON

119266.00

描述

LEESON 119266.00

AC Motor; 1/2HP; 56HC Frame Size; 1140/940 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

制造商部件号

119266.00

BDI部件号
22500859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720053249
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56HC
赫兹
60
同步RPM
1140/940
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.4 To 2.3/1.2 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
344
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56HC Frame Size; 1140/940 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新