LEESON
LEESON
119428.00 W/ L2A56 AND L14A40210 MOD
LEESON LEESON
描述
LEESON 119428.00 W/ L2A56 AND L14A40210 MOD
AC Motor; 1.5HP Power; 208-230/460VAC Voltage; 3 Phase; 3600RPM Speed; 56C Frame; Explosion Proof Motor
制造商部件号
119428.00 W/ L2A56 AND L14A40210 MOD
BDI部件号
25203004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119428-00-W-L2A56-AND-L14A40210-MOD/p/25203004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
44
产品明细
AC Motor
产品规格
1.5HP Power; 208-230/460VAC Voltage; 3 Phase; 3600RPM Speed; 56C Frame; Explosion Proof Motor
详细描述
AC Motor; 1.5HP Power; 208-230/460VAC Voltage; 3 Phase; 3600RPM Speed; 56C Frame; Explosion Proof Motor