

LEESON
LEESON
119527.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 119527.00
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1750/1450 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
119527.00
BDI部件号
24536057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/119527-00/p/24536057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720053447
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1750/1450
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.8/1.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
359
详细描述
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1750/1450 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7 英寸 | 177.8 毫米