LEESON
LEESON
120760.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 120760.00
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 11-3/4" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
120760.00
BDI部件号
21839088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/120760-00/p/21839088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 11-3/4" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
11.75 英寸 | 298.45 毫米