https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-WD-3PH-SSFM-TENV-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoak5pOHhNRFU0TnpFd016azFNamt5Tmk5SlRrUk1SVk5OVDFSUFVsaGZWMFJmTTFCSVgxTlRSazFmVkVWT1ZsOURSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY1MWUwM2NhN2JjMDg3OGY0NzBkMjk4MDYxZjBhMWU0MTczMGI3OGRhN2FmZGYzMWEyOTIyZDY2MTk2NjgxYWM
LEESON
LEESON
121165.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 121165.00
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.13" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
121165.00
BDI部件号
554835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/121165-00/p/554835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.43
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
制造商货号
121165.00
重量/磅
45
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 1HP; 143TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.13" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
12.13 英寸 | 308.102 毫米