https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24535759-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnd09DOHhNRE01TURBd01EYzJNamt4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVM05UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDhiOGM3OWJmODJmMjhlY2Q3ODZhODU2ZjMyZGI5MjA1YTgxMGQyZWI0MzI3NzUzZGUxY2M1ZDY4ZWUxMjUwMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24535759-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnd09DOHhNRE01TURBd01EYzJNamt4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpVM05UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDhiOGM3OWJmODJmMjhlY2Q3ODZhODU2ZjMyZGI5MjA1YTgxMGQyZWI0MzI3NzUzZGUxY2M1ZDY4ZWUxMjUwMw
LEESON
LEESON
122112.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 122112.00
AC Motor; 2HP; 145JPV Frame Size; 3500/2910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
122112.00
BDI部件号
24535759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/122112-00/p/24535759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720048726
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145JPV
赫兹
60
同步RPM
3500/2910
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
308
详细描述
AC Motor; 2HP; 145JPV Frame Size; 3500/2910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米


