NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
132SP/4 CUS 213TC TW 36410292
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
描述
NORD GEAR CORP. 132SP/4 CUS 213TC TW 36410292
AC Motor; General Purpose; 7.5 HP Power; 1770 RPM Speed; 3 Phase; 230/460VAC 50/60HZ Frequency; 213TC Frame; C-Face Flange
制造商部件号
132SP/4 CUS 213TC TW 36410292
BDI部件号
24977694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/132SP-4-CUS-213TC-TW-36410292/p/24977694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
43.65
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
General Purpose; 7.5 HP Power; 1770 RPM Speed; 3 Phase; 230/460VAC 50/60HZ Frequency; 213TC Frame; C-Face Flange
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7.5 HP Power; 1770 RPM Speed; 3 Phase; 230/460VAC 50/60HZ Frequency; 213TC Frame; C-Face Flange