LEESON
LEESON
170196.60
LEESON LEESON
描述
LEESON 170196.60
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.19" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
170196.60
BDI部件号
555580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/170196-60/p/555580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720245293
重量 / Kilogram
79.38
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 7.1 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
170196.60
制造商内部编号
170196.60
重量/磅
175
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 7-1/2HP; 213T Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.19" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
18.19 英寸 | 462.026 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米