22132684 交流电机 

LEESON LEESON

171509.60

描述

LEESON 171509.60

AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 29.53" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

171509.60

BDI部件号
22132684

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720044148
重量 / Kilogram
260.48
Product Group - BDI
M04104
马力
40HP
外形规格
324TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 92/46 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
171509.60
制造商内部编号
171509.60
重量/磅
528
详细描述
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 29.53" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
全长
29.53 英寸 | 750.062 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新