LEESON
LEESON
171577.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 171577.00
AC Motor; 200HP; 447T Frame Size; 1193/995 Sync RPM; 460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3-3/8" Shaft Diameter; 96.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
171577.00
BDI部件号
20182836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/171577-00/p/20182836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
447T
赫兹
60
同步RPM
1193/995
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
96.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 239 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
800
详细描述
AC Motor; 200HP; 447T Frame Size; 1193/995 Sync RPM; 460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 3-3/8" Shaft Diameter; 96.2% Efficiency Full Load
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米