https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20182699-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJneVpDOHhNRFkwTWpFeE9URTJNemt6TkM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RJMk9UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDRmN2JhODY1NjgzMWM0MTQzNzQ4MGQ0ZTUxNTgxYmQwYWQ1N2Q1NDc2MmJkYTY0MzZiMDA3ODU1NzA2YTU0Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20182699-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJneVpDOHhNRFkwTWpFeE9URTJNemt6TkM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RJMk9UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDRmN2JhODY1NjgzMWM0MTQzNzQ4MGQ0ZTUxNTgxYmQwYWQ1N2Q1NDc2MmJkYTY0MzZiMDA3ODU1NzA2YTU0Yw
LEESON
LEESON
171647.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 171647.00
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1745/1450 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
171647.00
BDI部件号
20182699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/171647-00/p/20182699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1745/1450
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.4 To 6/3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
2950
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1745/1450 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米


