https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20182720-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJobFppOHhNRFkwTWpFeE56WTRPVE0zTkM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RJM01qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTMwNGU5N2U0OWJlYmZmNzllMTZkZTVmZGZlNmQ3MTNlNDllYzQ4ZGQ5NzY0NjlmMjYyMTI2MDExY2UxNmI2MA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-20182720-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJobFppOHhNRFkwTWpFeE56WTRPVE0zTkM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakF4T0RJM01qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTMwNGU5N2U0OWJlYmZmNzllMTZkZTVmZGZlNmQ3MTNlNDllYzQ4ZGQ5NzY0NjlmMjYyMTI2MDExY2UxNmI2MA
LEESON
LEESON
171648.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 171648.00
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 3485/2898 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
171648.00
BDI部件号
20182720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/171648-00/p/20182720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
3485/2898
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.6 To 5/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
重量/磅
92.8
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 3485/2898 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米


