LEESON
LEESON
191235.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 191235.00
AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1740 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 82.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
191235.00
BDI部件号
17099226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/191235-00/p/17099226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1740
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 0.95 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
191235.00
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56C Frame Size; 1740 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米