LEESON
LEESON
192022.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 192022.00
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; D80 Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 281.94MM Overall Length; 70% Efficiency Full Load
制造商部件号
192022.00
BDI部件号
556405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/192022-00/p/556405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720035924
重量 / Kilogram
7.72
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
D80
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
80
底座
Yes
满负载效率
70
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 1.3/0.65 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192022.00
制造商内部编号
192022.00
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; D80 Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 281.94MM Overall Length; 70% Efficiency Full Load
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
底座到轴心
3.15 英寸 | 80毫米
全长
11.1 英寸 | 281.94 毫米