对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

192098.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESACMTRX-19223800-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcyTlM4eE1EYzJPRE0xTWpZME1UQTFOQzlKVGtSTVJWTkJRMDFVVWxoZk1Ua3lNak00TURCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MzlmYmU2NDEwMjUwMjUyNmRiMzkzZmRlMmY3NzYyYjgyZjQ1ZmE1NzAyYWI5MDkwM2U5YTkwNDQ1MmQ0NTcz
556442 交流电机 

LEESON LEESON

192098.00

描述

LEESON 192098.00

AC Motor; General Purpose; 1/3HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 239.776MM Overall Length; 68% Efficiency Full Load

制造商部件号

192098.00

BDI部件号
556442

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720036518
重量 / Kilogram
5.896
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
D71
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
71
底座
Yes
满负载效率
68
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 0.57 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192098.00
制造商内部编号
192098.00
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 239.776MM Overall Length; 68% Efficiency Full Load
全长
9.44 英寸 | 239.776 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
底座到轴心
2.795 英寸 | 71毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新