LEESON
LEESON
19213400
LEESON LEESON
描述
LEESON 19213400
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; D90S Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 320.04MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
19213400
BDI部件号
17099291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/19213400/p/17099291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.252
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
D90S
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
IP55
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
192134.00
重量/磅
36
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; D90S Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 24MM Shaft Diameter; 90MM Base to Center of Shaft; 320.04MM Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
全长
12.6 英寸 | 320.04 毫米
底座到轴心
3.543 英寸 | 90毫米