

LEESON
LEESON
192260.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 192260.00
AC Motor; 1-1/2HP; 80 Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 77% Efficiency Full Load
制造商部件号
192260.00
BDI部件号
22850789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/192260-00/p/22850789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720108635
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
80
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B3 Face
底座
No
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 12.8/6.4 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
重量/磅
80
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 80 Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; B3 Face Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 77% Efficiency Full Load
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米