https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25094374-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnd09DOHhNREEzTmpReU56QXlOalEyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RRek56UmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NjYxM2IxZmE3NjYyNGExOTJjZDZkNDI3N2E3YzYyMjE4MDJmZWNiOGMwOTcyMTc3NWY0ODFjNDUyNDViOTg0Ng
DORNER MFG. CORP.
DORNER MFG. CORP.
32MES423EN
DORNER MFG. CORP. DORNER MFG. CORP.
描述
DORNER MFG. CORP. 32MES423EN
AC Motor; 0.5HP Power; 230VAC Voltage; 3 Phase; Inverter Duty
制造商部件号
32MES423EN
BDI部件号
25094374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/32MES423EN/p/25094374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
0.5HP Power; 230VAC Voltage; 3 Phase; Inverter Duty
详细描述
AC Motor; 0.5HP Power; 230VAC Voltage; 3 Phase; Inverter Duty