BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
35L894-154G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 35L894-154G1
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12-1/4" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
制造商部件号
35L894-154G1
BDI部件号
20177442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/35L894-154G1/p/20177442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568931820
重量 / Kilogram
15.873
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12-1/4" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.25 英寸 | 311.15 毫米