WEG
WEG
3CWAC 90S/L-04E-TH-TF-BR8
WEG WEG
描述
WEG 3CWAC 90S/L-04E-TH-TF-BR8
AC Motor; 1.5HP Power; 265/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 4 Pole; 90S/L Frame Size; Thermostat; Spring Loaded Brake
制造商部件号
3CWAC 90S/L-04E-TH-TF-BR8
BDI部件号
25185337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/3CWAC-90S-L-04E-TH-TF-BR8/p/25185337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.55
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
1.5HP Power; 265/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 4 Pole; 90S/L Frame Size; Thermostat; Spring Loaded Brake
详细描述
AC Motor; 1.5HP Power; 265/460VAC at 60HZ Voltage; 3 Phase; 4 Pole; 90S/L Frame Size; Thermostat; Spring Loaded Brake