https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25151434-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnd055OHhNREUwTWpFNU5EY3lPRGs1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRFME16UmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTRjNmU5NTFhMTIyNzRmYTYxOWE3ZmVlMTNlNDU3ZDEyMmNhYzM1ZDk0M2NmODEzMzFiNmU2NGVhNTE5MmFiMg
ORIENTAL MOTOR
ORIENTAL MOTOR
5IK60GE-SW2T
ORIENTAL MOTOR ORIENTAL MOTOR
描述
ORIENTAL MOTOR 5IK60GE-SW2T
AC Motor; Induction; 60W Power; 200/220/230VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 3.54" Frame Size; Pinion Shaft; Terminal Box
制造商部件号
5IK60GE-SW2T
BDI部件号
25151434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5IK60GE-SW2T/p/25151434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
Induction; 60W Power; 200/220/230VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 3.54" Frame Size; Pinion Shaft; Terminal Box
详细描述
AC Motor; Induction; 60W Power; 200/220/230VAC at 50/60HZ Voltage; 3 Phase; 3.54" Frame Size; Pinion Shaft; Terminal Box