MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
5KC35JNA489
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS 5KC35JNA489
AC Motor; Single Phase; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.89" Overall Length; 57.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KC35JNA489
BDI部件号
17090331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KC35JNA489/p/17090331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856042767
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
57.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KC35JNA489
制造商内部编号
5KC35JNA489
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 9.89" Overall Length; 57.7% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
9.89 英寸 | 251.206 毫米