MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
5KCR49PN0101
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0101
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 100-120/200-240 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.43" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KCR49PN0101
BDI部件号
17090404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KCR49PN0101/p/17090404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856008435
重量 / Kilogram
14.074
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
100-120/200-240
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 9-8.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5KCR49PN0101
制造商内部编号
5KCR49PN0101
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 100-120/200-240 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.43" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
12.43 英寸 | 315.722 毫米