MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
5KE49UN8406
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS 5KE49UN8406
AC Motor; General Purpose; 1HP; 145TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 12.62" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
5KE49UN8406
BDI部件号
17092158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/5KE49UN8406/p/17092158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.89
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
145TC
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.8-3.6/1.8 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5KE49UN8406A
制造商内部编号
5KE49UN8406A
重量/磅
35
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 145TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 12.62" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
12.62 英寸 | 320.548 毫米