LEESON
LEESON
6439191264
LEESON LEESON
描述
LEESON 6439191264
AC Motor; Single Phase; 2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.4" Overall Length; 76% Efficiency Full Load
制造商部件号
6439191264
BDI部件号
556796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/6439191264/p/556796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720000106
重量 / Kilogram
20.41
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
76
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 18/9 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
6439191264
制造商内部编号
6439191264
重量/磅
45
详细描述
AC Motor; Single Phase; 2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.4" Overall Length; 76% Efficiency Full Load
全长
13.4 英寸 | 340.36 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米